Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.5 < = 100 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène
Solution technique pour le neuf comme pour la rénovation, cette prise de communication RJ45 8 contacts de Schneider permet de relier plusieurs appareils de communication entre eux et est idéale pour la circulation de courants faibles De catégorie 5e et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack est destinée aux usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de bas voire moyen débit Elle garantit un confort au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet correspond parfaitement aux intérieurs designs, modernes et contemporains
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
code couleur
montage encastré
avec jacks/coupleurs
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
citerne au sol/montage en sous-sol
avec zone de texte
raccordement de mise à la terre séparé
type de connecteur
codage mécanique
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
Classe de protection (IP)
encastrement de canal
jacks blindés
boîtier blindé
Type de fixation
Numéro RAL
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Couleur
composition